木調シャワーチェア 背あり

木調シャワーチェア 背あり - アイリスオーヤマ木調シャワーチェア 背あり - アイリスオーヤマ木調シャワーチェア 背あり - アイリスオーヤマ木調シャワーチェア 背あり - アイリスオーヤマ木調シャワーチェア 背あり - アイリスオーヤマ

おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。
背もたれ付きです。姿勢が安定します。
高さは5段階、調整可能です。
調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。
脚に角度があるので安定感があります。
座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。
お尻の冷えや痛みも軽減します。
座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。
シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。
アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。
お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。

材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレンホワイト質量(g)3500耐荷重(kg)100表面処理パイプ部:エポキシ塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755座面高さ(mm)約390~490座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44633970WSCS-650
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする