曜日別特売

スチームクリーナーハンディタイプ

スチームクリーナーハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナーハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナーハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナーハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナーハンディタイプ - アイリスオーヤマスチームクリーナーハンディタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。
手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。
ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。
付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。
パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。
また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。

セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44633979STM-305R-C
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44633979
2024-06-21
用途: 冷蔵庫の掃除に使いました。
肉の匠テラオカ卸売・小売業

水蒸気の勢いもよく、結構広範囲で洗浄することができました。
30mlしか入らないので3回ぼどお水を補充して、冷蔵庫全部洗浄できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする