曜日別特売

ナノエアーマスク 小さめ 30枚入

ナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク 小さめ 30枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状立体型ホワイト質量(g)3.6入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)145×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1個(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634216PK-TN30S
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする