DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入

DAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型質量(g)3.2入数(枚)5寸法(幅W×高さH)(mm)120×140構造3層包装形態個別包装生産国日本製対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1個(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634338RK-F5SPBピンクベージュ
オープン
299
329(税込)
当日出荷
44634347RK-F5SSBシルクベージュ
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
44634356RK-F5SXAピスタチオ
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
44634365RK-F5SXFシャボン
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
44634374RK-F5SXHニュアンスグレー
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
44634390RK-F5SXQペールベージュ
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする