曜日別特売

DAILY FIT MASK 立体 ふつう 7枚入

DAILY FIT MASK  立体 ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。

対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5構造3層入数(枚)7包装形態個別包装ひもタイプ耳かけ形状立体型ホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)120×140内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634417RK-F7SW3層7
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする