DAILY FIT MASK 立体 ゆったり 5枚入
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
どんなファッションでもクールに決まるカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
- 材質
- 本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
- 形状
- 立体型
- 質量(g)
- 4
- 入数(枚)
- 5
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 140×155
- 構造
- 3層
- 包装形態
- 個別包装
- 生産国
- 日本製
- 対象
- ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5
- ひもタイプ
- 耳かけ
- 内容量
- 1個(5枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ















![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)











