曜日別特売

アイアンフレーム

アイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマアイアンフレーム - アイリスオーヤマ

お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。
メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。
工具不要の簡単組み立てです。
板を挟んでハの字に開くだけです。
滑り止め付きなので、安定感があります。
使わない時はコンパクトに隙間収納できます。
玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。
本製品はフレームのみです。2本1セットです。

材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂ブラック耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)適合板厚(mm)棚板:約18~19内容量1個
注意
※化粧棚板は別売となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634557IFM-3021550330×13×450棚板差込口:約300×20
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
44634566IFM-3032550330×13×700棚板差込口:約300×20
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
44634575IFM-4021650430×13×450棚板差込口:約400×20
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
44634584IFM-4033040430×13×700棚板差込口:約400×20
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする