焚き火三脚

焚き火三脚 - アイリスオーヤマ焚き火三脚 - アイリスオーヤマ焚き火三脚 - アイリスオーヤマ焚き火三脚 - アイリスオーヤマ焚き火三脚 - アイリスオーヤマ焚き火三脚 - アイリスオーヤマ

吊り下げて料理が手軽に楽しめる焚き火三脚です。
ダッチオーブンが使えます。
チェーンの長さは自由に調整可能です。
工具不要で、組み立てが簡単です。
コンパクトに収まる収納バック付きです。

材質本体塗装部:スチール(シリコン樹脂塗装)、チェーン・フック:スチール、収納袋:ポリエステルブラック質量(g)2800耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×830×1350収納時寸法(mm)約520×90×90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634654TKB-TP135
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする