焚き火台

焚き火台 - アイリスオーヤマ焚き火台 - アイリスオーヤマ焚き火台 - アイリスオーヤマ焚き火台 - アイリスオーヤマ焚き火台 - アイリスオーヤマ焚き火台 - アイリスオーヤマ

バーベキューや焚き火を楽しむことができる焚き火台です。
焼き網付きでバーベキュー等で使用でき、網を外してダッチオーブンでの調理ができます。
耐熱黒塗装仕上げです。
焼き網を置いたときには、焚き火台の四隅にスペースができ、空気が入りやすく火力の調節がしやすくなっています。
工具不要で、組み立てが簡単です。
コンパクトに収まる収納バック付きです。

材質焼き網:ステンレス、スタンド:ステンレス(シリコン樹脂塗装)、炉・ロストル:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、収納袋:ポリエステルブラック質量(g)3100耐荷重(kg)20内寸(mm)約320×320×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×330収納時寸法(mm)約380×380×70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634670TKB-ST43
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする