焚き火テーブル

焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ焚き火テーブル - アイリスオーヤマ

使い勝手抜群の焚き火テーブルです。
組み替えて囲炉裏テーブル、ローテーブル、棚、サイドテーブル、調理台などさまざまな使い方ができます。
テーブル下には取り付け可能な薪置きラック付きで薪や火バサミ、食器などを収納できます。
ラックは2枚付きです。
工具不要で、組み立てが簡単です。
コンパクトに収まる収納バック付きです。

材質テーブル・網棚:スチール(シリコン樹脂塗装)、収納袋:ポリエステルブラック質量(g)11000耐荷重(kg)テーブル天板1台あたり:20、網棚1段あたり:2.5、テーブル積み重ね時:全体20(テーブル含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×980×270収納時寸法(mm)約810×170×100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634679TKB-TB98
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする