コンパクトBBQコンロ

コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ コンパクトBBQコンロ アイリスオーヤマ

宿泊キャンプからピクニックまで、幅広く活躍するコンパクトサイズのバーベキューコンロです。
ソロキャンプから少人数でのキャンプなどで座りながら卓上で手軽に楽しめます。
バーベキュー網の他にダッチオーブンやフライパンを安定して置くことができるゴトク付きです。
シーンに合わせて使い分けが可能です。
パーツを差し込んではめるだけで簡単に組み立てができます。
パーツが独立しているため、使用後の洗浄もラクラクです。
コンパクトにまとまり、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

材質本体・灰受け皿:ステンレス、焼き網・ゴトク:スチール(クロムメッキ)、収納袋:ポリエステル 耐荷重(kg)全体:20、ゴトク1つあたり:20、焼き網1つあたり:1、炭置きプレート:20 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用するテーブル等の条件:耐熱温度が120℃以下のテーブルや天然素材のテーブルの上では使用できません。テーブルの耐荷重をご確認のうえご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CBBQ-300 44634688
CBBQ-300 44634688
44634688 CBBQ-300 3300 305×228×202 約340×270×50(収納袋持ち手含まず)
オープン
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

お客様組立品
CBBQ-500 44634697
CBBQ-500 44634697
44634697 CBBQ-500 5250 505×228×202 約540×270×50(収納袋持ち手含まず)
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする