プライウッド猫の爪とぎ3個セット

プライウッド猫の爪とぎ3個セット - アイリスオーヤマプライウッド猫の爪とぎ3個セット - アイリスオーヤマプライウッド猫の爪とぎ3個セット - アイリスオーヤマ

プライウッド爪とぎケース専用の爪とぎ3個セットです。
段ボールの目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。
マタタビパウダー付きです。

適合プライウッド爪とぎケース(PW-TC50)材質段ボール質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×237×27内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634785PW-NT-3P
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする