曜日別特売

レインコート

レインコート - mizuno(ミズノ)

働く方向けにつくられたワーキング用レインコート。
ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア
※100回洗濯しても撥水性を維持

材質ナイロン耐水圧(mm)30000以上透湿度(g/m2)16000(24h)内容量1着
注意
※本製品はレインウエアですが、各ポケットは完全防水仕様ではありません。そのため、電子機器や濡れてはいけないものはいれないようにご注意ください
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639710H2JHOI4109SブラックS11650.660
オープン
取扱い終了
返品不可
44639719H2JHOI4109MブラックM1205261.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639728H2JHOI4109LブラックL12453.463
オープン
取扱い終了
返品不可
44639737H2JHOI4109XLブラックXL12854.864.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639746H2JHOI41092XLブラック2XL13256.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639755H2JHOI41093XL-8ブラック3XL-813657.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639764H2JHOI41094XL-8ブラック4XL-814058.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639780H2JHOI4114SネイビーS11650.660
オープン
取扱い終了
返品不可
44639789H2JHOI4114MネイビーM1205261.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639798H2JHOI4114LネイビーL12453.463
オープン
取扱い終了
返品不可
44639807H2JHOI4114XLネイビーXL12854.864.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639816H2JHOI41142XLネイビー2XL13256.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639825H2JHOI41143XL-8ネイビー3XL-813657.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639834H2JHOI41144XL-8ネイビー4XL-814058.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639850H2JHOI4125SブルーS11650.660
オープン
取扱い終了
返品不可
44639859H2JHOI4125MブルーM1205261.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639868H2JHOI4125LブルーL12453.463
オープン
取扱い終了
返品不可
44639877H2JHOI4125XLブルーXL12854.864.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639886H2JHOI41252XLブルー2XL13256.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639895H2JHOI41253XL-8ブルー3XL-813657.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639904H2JHOI41254XL-8ブルー4XL-814058.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639920H2JHOI4137SライムグリーンS11650.660
オープン
取扱い終了
返品不可
44639929H2JHOI4137MライムグリーンM1205261.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639938H2JHOI4137LライムグリーンL12453.463
オープン
取扱い終了
返品不可
44639947H2JHOI4137XLライムグリーンXL12854.864.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44639956H2JHOI41372XLライムグリーン2XL13256.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639965H2JHOI41373XL-8ライムグリーン3XL-813657.266
オープン
取扱い終了
返品不可
44639974H2JHOI41374XL-8ライムグリーン4XL-814058.266
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする