関西マリーン
黄銅六角ナット(M20)
用途
船用マンホールの取付ほか
材質
黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)
m2:(袋部分)-
規格
2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)
m:16
表面処理
生地
二面幅(mm)
S:30
呼び径(ねじ)
M20
対角(mm)
e:34.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44634819
-
1袋(4個)
BC六角ナットM20(4個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634828
-
1袋(8個)
BC六角ナットM20(8個)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634837
-
1袋(12個)
BC六角ナットM20(12個)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634846
-
1袋(24個)
BC六角ナットM20(24個)
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください