曜日別特売

開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)

開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) - 関西マリーン開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) - 関西マリーン開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) - 関西マリーン

(1)日本海事協会(NK)認定品です。
(2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。
(3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属
(4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。

材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16内容量1個
注意
※(1)各部サイズは、JIS規格「F2413:船用丸窓」に準拠します。
※(2)「内ふた付き」がB形、「内ふた無し」がC形となります。
※(3)船内(室内)から見て、例えばヒンジ(蝶番)が左側にあれば「左開き」になります。(上記写真はいずれも「左開き」になります。)
※(4)図面中「Φd2」の公差は±2mmです。
※(5)図面中「Φd3」は最大値を表します。
※(6)中の「c」はスピゴットの高さになります。
※(7)取付時には上下の向きにご注意ください。(内ふたが上開きになるようにお取付ください。)
※(8)取付後の窓枠、ボルト穴にはコーキング剤を打って、水漏れを防いでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
開き
ガラス部
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44635047-B形(内ふた付き)左開きくもりガラス200250
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44635056-B形(内ふた付き)右開きくもりガラス200250
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44635065-B形(内ふた付き)左開き透明ガラス250305
オープン
58,880
64,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
44635108-B形(内ふた付き)左開き透明ガラス300360
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44635117-B形(内ふた付き)右開き透明ガラス300360
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44635160-C形(内ふた無し)右開き透明ガラス200250
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44635029-B形(内ふた付き)左開き透明ガラス200250
オープン
取扱い終了
返品不可
44635038-B形(内ふた付き)右開き透明ガラス200250
オープン
取扱い終了
返品不可
44635074-B形(内ふた付き)右開き透明ガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635090-B形(内ふた付き)左開きくもりガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635099-B形(内ふた付き)右開きくもりガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635126-B形(内ふた付き)左開きくもりガラス300360
オープン
取扱い終了
返品不可
44635135-B形(内ふた付き)右開きくもりガラス300360
オープン
取扱い終了
返品不可
44635144-C形(内ふた無し)左開き透明ガラス200250
オープン
取扱い終了
返品不可
44635169-C形(内ふた無し)左開きくもりガラス200250
オープン
取扱い終了
返品不可
44635178-C形(内ふた無し)右開きくもりガラス200250
オープン
取扱い終了
返品不可
44635187-C形(内ふた無し)左開き透明ガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635196-C形(内ふた無し)右開き透明ガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635205-C形(内ふた無し)左開きくもりガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635214-C形(内ふた無し)右開きくもりガラス250305
オープン
取扱い終了
返品不可
44635230-C形(内ふた無し)左開き透明ガラス300360
オープン
取扱い終了
返品不可
44635239-C形(内ふた無し)右開き透明ガラス300360
オープン
取扱い終了
返品不可
44635248-C形(内ふた無し)左開きくもりガラス300360
オープン
取扱い終了
返品不可
44635257-C形(内ふた無し)右開きくもりガラス300360
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする