BIGMAN(ビッグマン)
ミニスライドはさみ
カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。
かわいいけれど、しっかり切れる。
ボールチェーン付。
用途
紙、布、糸、等の切断に最適。
付属品
ボールチェーン
材質
刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL
寸法(mm)
44×16×13(使用時全長サイズ65)
質量(g)
6.5(チェーンなし)
刃渡り(mm)
18
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44636395
18779
ピンク
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
44636404
18780
オレンジ
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
44636420
18781
イエロー
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
44636429
18782
グリーン
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
44636438
18783
ブルー
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
44636447
18784
ラベンダー
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください