BIGMAN(ビッグマン)
めがねハサミ
カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。
かわいいけれど、しっかり切れる。
ボールチェーン付。
用途
紙、布、糸、等の切断に最適。
質量(g)
15
刃長(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44636456
18773
レッド
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
44636465
18774
ピンク
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
44636474
18775
パープル
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
44636490
18776
イエロー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
44636499
18777
ホワイト
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
44636508
18778
ネイビー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください