オーミヤ
ステンバンド(W2)
用途
配管部材
材質
(バンド・ハウジング)SUS-430
材質(ボルト)
亜鉛メッキ
入数(個)
10
内容量
1個
全12種類を絞り込む
バンド幅(mm)
9
12
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44636018
ID616W2
8~12用
9
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636027
ID616W2
10~16用
9
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636036
ID616W2
12~22用
9
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636045
ID616W2
16~27用
9
¥
1,920
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636054
ID616W2
20~32用
9
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636070
ID616W2
25~40用
9
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636079
ID616W2
30~50用
9
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636088
ID616W2
40~60用
12
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636097
ID616W2
50~70用
12
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636106
ID616W2
60~80用
12
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636115
ID616W2
70~90用
12
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44636124
ID616W2
80~100用
12
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください