ユアサ(ユアサプライムス)
電気掛敷毛布 フェイクファー
肌触りの良い電気掛敷毛布!
室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。
丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。
アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様
ウォッシャブル可能
色
モカ
材質(本体)
ポリエステル100%
消費電力(W)
60
センサー
(室温)あり
寸法(cm)
130×188
機能
ダニ退治
切タイマー
なし、(自動オフ)なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44635485
YCB-PF60E(C)
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください