METRO
一人用こたつ
速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!
軽くて持ち運びラクラク!
お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
消費電力(W)
100
定格
AC100V 100W 50-60Hz
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーター
コルチェヒーター
コード
中間スイッチ
温度調整方法
温調ツマミ無段階可変式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44635616
MPQ-100(B)
2.4
26.5×26.5×22.6
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44635625
MPQ-102B(B)
3.9
30×30×24.4~26
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください