トライメイト
防水ドライバッグ
防水性のあるバッグです。
用途
靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に
色
シルバー
機能
防水
内容量
1個
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44635686
TR-BDB002
180×180×540
380
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44635695
TR-BDB003
250×250×570
510
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44635704
TR-BDB004
250×250×670
540
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
44635677
TR-BDB001
150×150×430
280
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください