ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
封筒での発送時の折り曲げ防止にご使用いただけます。
切断の目安に便利な方眼デザイン。
厚み制限のある中、薄くカットしやすい厚みのFフルートを使用しています。
用途
梱包・配送の折り曲げ防止に。
幅(mm)
約170
厚さ(mm)
約1.1
色
クラフト
高さ(mm)
約230
入数(枚)
4
罫幅(mm)
10
フルート
F
ライナー
C5
内容量
1パック(4枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の角、縁で手や指をケガしないよう、取扱いには十分ご注意ください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿となる場所や火気の近くでの使用、保管はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45340139
-
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった