中継アダプタ

中継アダプタ - サンワサプライ中継アダプタ - サンワサプライ中継アダプタ - サンワサプライ中継アダプタ - サンワサプライ中継アダプタ - サンワサプライ中継アダプタ - サンワサプライ

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。
8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。

仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス-メス内容量1個
注意
※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
※8K解像度での利用にはUltraHighSpeedHDMI(ウルトラハイスピードHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。
※4K/60Hz解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636596AD-HD30EN
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする