曜日別特売

RJ-45変換アダプタ

RJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライRJ-45変換アダプタ - サンワサプライ

RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。
パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。
耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。

ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コネクタ形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636648ADT-RJ6A-LD18RJ-45シールドオス・メスコネクタRJ-45メス 下出し19.2×54.3×22.3RJ-45 下出し
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
44636657ADT-RJ6A-LL19RJ-45シールドオス・メスコネクタRJ-45メス 左出し19.2×54.3×25RJ-45 左出し
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
44636666ADT-RJ6A-LR19RJ-45シールドオス・メスコネクタRJ-45メス 右出し19.2×54.3×25RJ-45 右出し
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
44636675ADT-RJ6A-LU18RJ-45シールドオス・メスコネクタRJ-45メス 上出し19.2×54.3×22.3RJ-45 上出し
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする