バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライ

読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。
タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。
薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。
抗菌規格JIS Z2801に対応しています。
スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。

セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows11、10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP67光源可視光半導体レーザー(650nm)速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒消費電流(mA)85(動作時)インターフェースUSB HID対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128読取深度(mm)0-330読取方式レーザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636736BCR-1D7W
28,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする