曜日別特売

バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライ

SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。
手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。
QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。
JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。
パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。
Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。
オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。
日本語QRコードの読み取りに対応しています。

仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636745BCR-BT2D3W
36,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする