曜日別特売

バーコードリーダー

バーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライバーコードリーダー - サンワサプライ

高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。
IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。
複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。
0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。
日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。

仕様PCS値:0.3セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP65光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒消費電流(mA)動作時:約100(最大430)分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762インターフェースUSB HID使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事)保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事)耐衝撃約2m対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360読取方式CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636754BCR-DPM2D8
180,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする