サンワサプライ
ケーブルホルダー
太いケーブルでも使えるケーブルホルダーです。
ワンタッチで取り外しできるフタ付き。
3Mの粘着テープでしっかり固定できます。
長さ(mm)
約87
幅(mm)
約14.2
色
ブラック
収容数
ケーブル:約6本
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44636815
CA-513
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください