サンワサプライ
ケーブルホルダー
はさみで切り離して使えるケーブルホルダーです。
3Mの粘着テープでしっかり固定できます。
長さ(mm)
約86.4
幅(mm)
約8.8
色
ブラック
収容数
ケーブル:約6本
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44636824
CA-514
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください