カート

カート - サンワサプライカート - サンワサプライカート - サンワサプライカート - サンワサプライカート - サンワサプライカート - サンワサプライカート - サンワサプライカート - サンワサプライ

サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。
工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。
折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
折り畳んだ状態で自立します。
少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。
アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。
各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。

材質本体/樹脂、アルミ材質(車輪)PP段数3段キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスターストッパーあり引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
棚板耐荷重(kg)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636858CART-FA1GY本体/グレー、フレーム/シルバー800×500×1035100各45203×500×1350
39,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44636867CART-FA2GYシルバー665×435×84575各20215×435×1070
27,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする