曜日別特売

サイドボックス

サイドボックス - サンワサプライサイドボックス - サンワサプライサイドボックス - サンワサプライ

樹脂製(PP素材)と蓋付きサイドBOXで、約22リットルの容量を収納することができます。
CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けるだけで、簡単に装備できます。
蓋付きなので、ゴミや汚物などを入れて塞ぐことができます。
蓋も取り外して、お手入れなども簡単にできます

材質PP素材容量(L)約22総耐荷重(kg)15有効内寸法・奥行(mm)収納部:230有効内寸法・高さ(mm)収納部:450有効内寸法・幅(mm)収納部:380(サイドBOXの間口はW330×D120です)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44636894CART-FA3ST1W
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
2026
0227日まで
44636885CART-FA3ST1BK
7,200
取扱い終了
お客様組立品
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする