セキュリティカメラ

セキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライセキュリティカメラ - サンワサプライ

防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。
電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。
従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。
人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。
夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。
940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です
単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定
雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載
付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。

セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)内容量1個
注意
※常時録画モード時はACアダプタを接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637034CMS-SC07BK
28,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする