65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ
工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
様々なものに取付可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容取扱説明書、カメラ本体種別標準WEBカメラ材質ABS(カメラケース部分)質量(g)156ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~65対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF2.1 f=2.44mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大200解像度(ビデオ)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps画角(水平)150度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)30内容量1個