曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ
360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。
人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。
カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。
マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。
付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能
カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。
USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。

仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース種別会議用カメラ質量(g)412(台座含む)ケーブル長(m)2対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179レンズF2.0 f=1.1センサーCMOSマイクロホンモノラルインターフェースUSB解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート三脚取付ねじ1/4インチスピーカーありホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート30fps画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直)ビデオフォーマットMJPEG、YUV最短撮像距離100cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)300内容量1個
注意
※500mA以上の電流を消費するため900mA出力できるUSBポートに接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637068CMS-V71BK
55,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする