曜日別特売

機器収納ボックス

機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ

木製の機器収納ボックスです。
棚板2枚付きです。
棚板は6mmピッチで6段階可変。
背面パネル下部にはケーブル口があります。
棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個)材質木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り使用工具プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×600有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×586×513外装側面・背面/パネル組立時間30分無し1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)267×586×513天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×15アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)264×420組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637086CP-050GYライトグレー300×600×60050
19,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
44637077CP-050BKブラック300×600×60050
19,800
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする