CPUスタンド

CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ CPUスタンド サンワサプライ

幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。
機器に合わせて幅調整ができます。
無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。
移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。
重たい本体を楽に移動させることができます。
メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。
本体の傷防止のクッション材付きです。
クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。
机下への設置に最適です。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品クッションパッド(EVA) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.87 ライトグレー 使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203 組立時間20分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 組立人数1 内容量1台
注意
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44637120 CP-052
8,500
6,998
7,698 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする