曜日別特売

機器収納ボックス

機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ機器収納ボックス - サンワサプライ

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。
NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。
バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可付属品前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×300外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネルRoHS指令(10物質対応)対応有(シリンダー錠)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×300総耐荷重(kg)50(天板/20、底板/30)アジャスターあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637129CP-KBOX6BK
53,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする