スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。
机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。
目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。
32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。
画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。
左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。
台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。
VESA100×100、75×75に対応しています。
VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。

付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30内容量1台
注意
※VESA200×200対応テレビはVESA変換金具「CR-LAVESA200」(別売)の使用で取付可能です。
※32インチモニターを取り付ける場合、縦向きでの取付はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637287CR-LAD1110BK
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする