曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。
モニター取り付け後、置くだけで使用できます。
高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。
角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。
支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)

付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637314CR-LAST36
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする