曜日別特売

壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】

壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト壁寄せ 電動2モーターテレビスタンド【Eir -エイル-】 - ホームテイスト

電動昇降で首振り可能な2モーター式のテレビスタンドです。
電動昇降可能なので、テレビを外す事なく簡単に高さと角度を調整可能!
リモコン付きで離れた場所から自由に操作ができる!
壁寄せすることで、まるで壁掛け風スタイル!
省スペースでテレビを設置可能!
VESA規格対応で、32~55インチテレビに対応!

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質
鉄パイプ:粉体塗装、ベース・棚板:メラミン板(芯材MDF)・エッジ塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)70×40×83.5~123.5
内容量
1台
注意
※組立時間:60分
※必ず大人二人で支えながら組み立ててください。
※安全のため壁寄せ設置を推奨しております。
※設置の際は、壁に寄せてご使用ください。
※周りにぶつかるものがないか確認してから操作してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EWAT-GY 7361574873615748EWAT-GYグレー
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
EWAT-DBR 7361575773615757EWAT-DBRダークブラウン
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする