曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600

付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり組立時間30分適合モニターサイズ86インチ総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637339CR-PL57BK
44,800
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする