曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。
展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。
45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)
電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。
キャスター付きで簡単な移動に対応しています。
VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。
32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。

仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターあり組立時間30分適合モニターサイズ60インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637357CR-PL59BK
30,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする