曜日別特売

電子メモパッド

電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ電子メモパッド - サンワサプライ

クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。
折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。
クリップががついているのでメモを挟めます。
6段階の角度調整ができます。
メモが誤って消えないように消去ロック付。
専用ペンを収納できるペンホルダー付き。

セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用)電源ボタン電池(CR2025)適合サイズA4、B5機能消去防止機能:あり画面サイズ13インチ使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637400DH-320BKブラック
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44637409DH-320Wホワイト
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44637409DH-320W44637400DH-320BKDH-320W 電子メモパッド サンワサプライ 44637400電子メモパッドサンワサプライ1個
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする