インナーケース

インナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライインナーケース - サンワサプライ

三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます。
フロントのファスナーポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
インナーとしてかさばらないスリムタイプです。

仕様キャリーサポーター:なし材質(表装)ポリエステルブラック質量(g)約194対応機種14型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×30×250外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×35×265撥水加工なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637646IN-GH14BK
2,400
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする