LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。
貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。
UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。
垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。
かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。
ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。
ケーブル芯線用カッター付きです。
Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。