2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。