曜日別特売

プリンタスタンド

プリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライプリンタスタンド - サンワサプライ

2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。
高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。
丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。
中棚は5段階の設定ができます。
下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)
オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約25.8使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637917LPS-T121H-ホワイト600×500×1205200、各棚/50、スライダー棚/100
49,00042,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
66244380LPS-T121H【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ホワイト600×500×1205200、各棚/50、スライダー棚/100
49,00042,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする