曜日別特売

レーザーマウス

レーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライレーザーマウス - サンワサプライ

USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。

仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ中型ケーブル長(m)約1.4対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替えインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式レーザーセンサー方式ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン内容量1個
注意
※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinder など、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637978MA-LSC176BK
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする