曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。
充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。
クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。
マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。
Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。
柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。

仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-43dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大23時間指向性単一指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth 5.0装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型連続待受時間最大660時間対応コーデックSBCマイクミュート音量調節連続通話時間(時間)最大20マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638084MM-BTMH67BK
9,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする