曜日別特売

スピーカーフォン

スピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライ

Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。
充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。
USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。
4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。

仕様AGC、AEC、ANC対応セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換)電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB感度-26dBFS対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大約8.5時間指向性全(無)指向性マイク4個搭載伝送方法GFSK通信距離(m)10連続待受時間最大120時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約8.5マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638118MM-BTMSP6
19,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする